ボールジョイントリムーバー

ボールジョイントリムーバー - KOTOボールジョイントリムーバー - KOTO

爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。

用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具爪幅(mm)19、24適合車種軽自動車から普通自動車全長(mm)318爪奥行(mm)318質量(kg)1.2内容量1本
注意
※車両によって使用出来ない場合があります。
※作業時には必ず保護具を着用して作業を行って下さい。
※爪は消耗品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480126BLW-1924
32,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする