KOTO
エアーハンマー用ロッド
打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
用途
BLW-1924用ロッド
差込角(sq.)
エアーハンマー側:9.5
ねじ径
9/16-12
全長(mm)
181
質量(g)
160
内容量
1本
注意
※車両によって使用出来ない場合があります。
※作業時には必ず保護具を着用して作業を行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75480135
BLW-3/8
¥
6,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください