曜日別特売

ハブストッパー

ハブストッパー - KOTO
(1件のレビュー)

ハブのセンターナットを締め付ける際の必需品です。
軽自動車~ハイエース等の1BOX車にも対応です。
専用工具(トルクレンチ)でキッチリ締め付けできるので安心です。
ブレーキを踏む事無く作業ができます。

用途軽~普通車用耐荷重600N・m全長(mm)200差込角(sq.)12.7質量(g)388適合ホイールΦ14内容量1個
注意
※インパクトレンチの使用はしないで下さい。
※落下やハンマー等での打撃禁止です。
※改造禁止です。
※使用時には車両の整備書要確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480144HSA-510
9,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75480144
2023-03-02
用途: ワイドトレッドスペーサー脱着時の必需品!

今まで、ウエスを巻いたマイナスドライバーをブレーキローターのベンチレーション穴に突っ込んでトルクレンチをかけていましたが、これがあればブレーキに傷をつけずに作業できます。お値段的にも、自作するよりリーズナブルで気持ちよく作業できます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする