ストレッチベルトインサーター

ストレッチベルトインサーター - KOTO
(6件のレビュー)

軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。
横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。
ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。

用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480214SI-52
5,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: スズキ車のウォータポンプベルト交換

ハスラーMR41Sのウォータポンプベルト交換、スズキ純正のSSTは使いづらくてセッティングに時間がかかり樹脂製なので耐久性が弱く使い物にならない。JTCのベルトインサーターも使ってみたがスリップして入りづらい。KOTOの工具はベルトをプーリーに挟み込んで入れるので確実に交換できる。固定ボルトの高さで回転角度の制限はあるものの、今までの苦労は何だったのか。もっと早く知りたかった・・

1が参考にしています
2024-04-04
用途: Vベルトの交換

何台か使用しましたが、プーリーまわりに干渉物がありまず使い物になりません。

2が参考にしています
2025-02-08
用途: 自動車整備

プーリーと車体とのクリアランスが少ない車両だとベルトがかかるまで回せない場合があります。

1が参考にしています
対象商品 : 75480214
2023-10-10
用途: ストレッチベルトインサート時に便利
運輸・通信業

今回ハイゼットトラックに使用しましたが、クランクプーリの内側が斜めになってるのでそのまま使用すると滑って外れてしまいますが、古いベルトを切って座布団にすればキッチリ滑らずにベルトの装着が出来ました

7が参考にしています
対象商品 : 75480214
2022-11-25
用途: ベルト交換に!
自動車・二輪車・自転車関連業

MH53Sスティングレーのベルト交換に使用。前にMK42SのスペーシアカスタムZターボのストレッチベルト交換で今持ってるインサーター2個ありますが1個はプリート車体の隙間に入らず、もう1個はベルトの張に負けてすべって苦戦したので購入してみました。MH53Sも同じで前に買ってた2個では無理そうでこちらの商品で入ってくれました。買ってて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75480214
2022-10-19
用途: 自動車修理
有限会社古川輪業自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のストレッチベルト取付に役立つが、ボルトの長さを入れ替えないと回転時
オイルエレメント、又はオイルプレッシャースイッチに干渉する。工夫が必要。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする