ロアボールジョイントナットレンチ

ロアボールジョイントナットレンチ - KOTOロアボールジョイントナットレンチ - KOTOロアボールジョイントナットレンチ - KOTO

トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!

用途ロアボールジョイント部のナット脱着最大締付トルク150N・m
注意
※本製品はJIS規格外の寸法で製作しています。仕様欄記載のトルク以上での作業は行わないでください。
※レンチにパイプ等を差し込んで延長しての作業は行わないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75480239LW-30001セットLW-1717・LW-1919各1本300-
14,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
75480248LW-17171本--17
8,150
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75480257LW-19191本--19
8,150
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする