下部洗浄ガン(大型車向け)
車輌の下部洗浄が効果的に行えます。
直進ツイン回転ノズルにより驚異の洗浄パワー。
推奨する高圧洗浄機は、1500L/H・7MPa以上。
全長(m)1.8
作業距離(mm)有効洗浄:500以上
角度(°)洗浄:180
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現在お手持ちの高圧洗浄機で利用される場合は、ノズルサイズを合わせる必要があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |