曜日別特売

堆肥化処理用消臭剤(生ごみ・畜産処理) エルビック ヒノデオール

堆肥化処理用消臭剤(生ごみ・畜産処理) エルビック ヒノデオール - エルビック

生ごみや畜産処理の屎尿汚泥を対象とした堆肥化施設では、集積場や発酵過程において、アンモニア・メチルメルカプタン・硫化水素・低級脂肪酸などの複合臭気が発生するため、これら発酵による悪臭を抑止することが処理場必要です。
堆肥化かfら発生する悪臭に対して、速やかに反応・分解するので、処理における悪臭の弊害を抑止する事が出来ます。また、スプレーによる消臭噴霧方式を適応することにより、より効果的な抑制が可能です。

用途生ごみや畜産処理の屎尿汚泥を対象とした堆肥化施設(50倍に希釈してノズル噴霧)香りラベンダー調芳香臭外装段ボール材質(内容器)ポリエチレン使用方法50倍に希釈してノズル噴霧外観淡黄色透明液体pH3.5~5.0溶解度水に可溶仕様混触危険物質:強酸化剤、強酸、塩基危険物の類別非危険物内容量1箱(20kg)
注意
※製品の凍結は避け貯蔵は密閉して冷暗所で保管ください。開封後は速やかにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479819120
37,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする