キャスター付き コミックラック

キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善) キャスター付き コミックラック YAMAZEN(山善)

マンガぴったりの奥行スリムな収納ワゴン。
あまり読まないマンガを押入れ下段やクローゼットに収納。
キャスターと取っ手付きで出し入れラクラク。
取っ手は左右選択可能。

用途リビング、書斎、子供部屋に。本 DVD CDの整理に 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17×55(取っ手含む58)×68.5 質量(kg)6.1 材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 収納の目安コミック:105冊 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×15.5×19(棚板) キャスター5個(うちストッパー付き2個) 組立時間約20-30分 ウォルナット(木目調) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75485516 CCW-7055CR(WL)
オープン
4,988
5,487 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする