BOSCHハイブリッド タクシー用バッテリー

BOSCHハイブリッド タクシー用バッテリー - BOSCH(ボッシュ)
用途長走行距離保証付きBOSCHハイブリッドタクシー用箱高(mm)190定格電圧(V)12内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。
※個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※必ず現車にて適合確認をお願い致します。
※適合違いによる返品、交換はお受け出来ませんのでご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能ランク
幅(mm)
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
適合
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75490879011023 ENTX-LN150175207L50(20HR)LN119013.4
35,000
取扱い終了
75490888011024 ENTX-LN1-AGM50175207L50(20HR)LN119015.1
44,000
取扱い終了
75490897011025 ENTX-LN262175242L62(20HR)LN219014.9
43,000
取扱い終了
75490906011026 ENTX-LN2-AGM60175242L60(20HR)LN219017.1
46,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする