曜日別特売

なわとび クイックスピンクロス ベアリング付

なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 - SONIC(ソニック)[文具]なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 - SONIC(ソニック)[文具]なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 - SONIC(ソニック)[文具]なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 - SONIC(ソニック)[文具]なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 - SONIC(ソニック)[文具]なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 - SONIC(ソニック)[文具]なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 - SONIC(ソニック)[文具]なわとび クイックスピンクロス ベアリング付 - SONIC(ソニック)[文具]

自分史上最高記録へクセづきにくい新開発ロープでスピード感MAX!
変形しにくい&絡みにくい×遠心力を生む高比重のロープで跳びやすいWの指あてがポイントの「ワザグリップ」で交差跳び、あや跳びハヤブサなどの技跳びに挑戦!
クイックベアリングを搭載。摩擦によるロープの回転ロスを軽減、メガ高速回転を実現。

用途縄跳び寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(グリップ)27×27×170ロープ長さ(m)約2.4質量(g)84材質(ロープ)PVC/(グリップ)ABS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75487345QX-5283-Kネイビー
800
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
75487354QX-5283-Pピンク
800
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
75487363QX-5283-ORオレンジ
800
769
846(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする