手動えんぴつけずり ニコパ
2個の刃で速く削れる!
毎日の学校準備の時間短縮に!
鉛筆の芯がしっかりトガる。
ムダ削り防止構造。
握りやすい太軸ハンドル。
用途鉛筆削り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×127×118
質量(g)257
材質(本体)ABS/(クズケース)PS
容量(mL)約150(クズケース)
電源手動
内容量1個
筆記用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07