曜日別特売

非接触型体温計 NOZOMI

非接触型体温計 NOZOMI - ICST非接触型体温計 NOZOMI - ICST非接触型体温計 NOZOMI - ICST非接触型体温計 NOZOMI - ICST

赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。
暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒
99回分の測定値を記録します。(体温のみ)
生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。
非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。
持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。
電池は別売りとなります。(単4電池2本)

測定部位体温:額測定距離3~5cm測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)電池寿命約2000回測定可能オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149質量(g)114(電池含まず)使用環境温度(℃)10~40使用環境湿度(%)15~85保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa一般的名称皮膚赤外線体温計電源(V)AC100(50/60Hz)使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)仕様測定換算部位:腋下アズワン品番64-6434-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75522826DT-103(PC868)
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする