マッサージ器A-0127 「セシル」
持ち運びが容易な軽量・コンパクトタイプで、ソファーや椅子に置いて使用できます。
もみ玉の回転方向切り替え、回転速度調節が可能です。
材質表地/PU(ポリウレタン)、中身/PU(ポリウレタン)フォーム
電源(V)AC100(50/60Hz)/28W
質量(kg)約4
寸法(mm)370×100×420
一般的名称家庭用電気マッサージ器
アズワン品番8-3385-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00201A01
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
内容量1個