メディカット クランピング付カニューラ 針刺事故防止機能付き 翼なし 1077Kシリーズ

メディカット クランピング付カニューラ 針刺事故防止機能付き 翼なし 1077Kシリーズ 日本コヴィディエン

針刺し事故防止機能により、内針抜去後の誤穿刺リスクを低減します。
安全機能が自動的に作動し、針先をカバーします。
留置カニューラがテーパー形状のため、ストレート形状と比べ高流量を確保できます。
把持部に印があるため、針先が体内にあっても先端ベベル面の確認が可能です。

クリア 材質シリコン・PP(ポリプロピレン) 一般的名称透析用留置針 仕様翼なし 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00160000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1箱(50本)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75528164 1077K17SN カニューラ太さ:17G 30
23,500
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75528119 1077K15N カニューラ太さ:15G 38
23,500
21,980
24,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
75528128 1077K15SN カニューラ太さ:15G 30
23,500
21,980
24,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
75528137 1077K16N カニューラ太さ:16G 38
23,500
21,980
24,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
75528146 1077K16SN カニューラ太さ:16G 30
23,500
21,980
24,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
75528155 1077K17N カニューラ太さ:17G 38
23,500
21,980
24,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする