メディカット クランピング付カニューラ 針刺事故防止機能付き 翼付き 1077Kシリーズ
針刺し事故防止機能により、内針抜去後の誤穿刺リスクを低減します。
安全機能が自動的に作動し、針先をカバーします。
留置カニューラがテーパー形状のため、ストレート形状と比べ高流量を確保できます。
把持部に印があるため、針先が体内にあっても先端ベベル面の確認が可能です。
色クリア
材質シリコン・PP(ポリプロピレン)
一般的名称透析用留置針
仕様翼付き
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00160000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
内容量1箱(50本)