メディカット セーフティ カニューラ 逆流防止・針刺事故防止機能付き IVタイプ

メディカット セーフティ カニューラ 逆流防止・針刺事故防止機能付き IVタイプ 日本コヴィディエン

逆流防止機能により、クランプ操作を行わなくても血液が漏れず、また回路との簡便な離脱が可能なため緊急離脱が容易です。
針先を完全に引き抜いた段階で針先保護具が針先をカバーしますので、内針抜去後の誤穿刺リスクを低減します。
留置カニューラがテーパー形状のため、ストレート形状と比べ高流量を確保できます。

クリア 材質PP(ポリプロピレン) 一般的名称透析用留置針 仕様IVタイプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218ADBZX00053000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1箱(50本)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75528058 107715EXV カニューラ太さ:15G 38
25,000
23,980
26,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
75528067 107715EXVS カニューラ太さ:15G 30
25,000
23,980
26,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
75528076 107716EXV カニューラ太さ:16G 38
25,000
23,980
26,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
75528085 107716EXVS カニューラ太さ:16G 30
25,000
23,980
26,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
75528094 107717EXV カニューラ太さ:17G 38
25,000
23,980
26,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
75528103 107717EXVS カニューラ太さ:17G 30
25,000
23,980
26,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする