メディカット セーフティ カニューラ 逆流防止・針刺事故防止機能付き シリンジタイプ 1077シリーズ
逆流防止機能により、クランプ操作を行わなくても血液が漏れず、また回路との簡便な離脱が可能なため緊急離脱が容易です。
針先を完全に引き抜いた段階で針先保護具が針先をカバーしますので、内針抜去後の誤穿刺リスクを低減します。
留置カニューラがテーパー形状のため、ストレート形状と比べ高流量を確保できます。
色半透明/ピンク
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)38
一般的名称透析用留置針
仕様シリンジタイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218ADBZX00053000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
内容量1箱(50本)