メディカットカニューラ ルアーロックハイフロー レギュラー針

メディカットカニューラ ルアーロックハイフロー レギュラー針 日本コヴィディエン

ファネル形状を採用して耐キンク性に優れ、高流量確保を実現したハイフロータイプの透析用留置針です。
PP製カニューラはスムーズに挿入できるので、患者に与える苦痛を軽減します。

ピンク/ブルー 針形状レギュラー針 材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)50 一般的名称単回使用透析用針 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00122000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1箱(50本)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75527717 1004H16-SE カニューラ太さ:16G 7-4098-01
19,000
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
75527726 1044H16-SE カニューラ太さ:16G 7-4098-02
20,500
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
75527735 1004H18-SE カニューラ太さ:18G 7-4098-03
19,000
13,980
15,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
75527744 1044H18-SE カニューラ太さ:18G 7-4098-04
20,500
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする