輸液セット テルフュージョン スリップコネクター

輸液セット テルフュージョン  スリップコネクター TERMO(テルモ) 輸液セット テルフュージョン  スリップコネクター TERMO(テルモ)

針形状びん針:スリムプラスチック型 材質PVC(塩化ビニル樹脂)、PP(ポリプロピレン) 付属品中間チューブ 一般的名称単回使用採血用針 仕様スリップコネクター、点滴量:20滴≒1mL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00017 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1箱(50本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75529108 TI-U251P 1550
12,280
8,998
9,898 (税込)
12日以内出荷

返品不可
75529099 TI-U250P 1300
11,280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする