受付窓口で病棟を移動して、すばやく検温。
ワンボタン操作で検温できます(予測・実測式切り替え)。
予測検温終了時にはブザー音でお知らせします。
軽量なので持ち運び可能で、付属のストラップで吊り下げることもできます。
電源切り忘れ防止のオートオフ機能付きです。
充電器にセットしたままでも検温可能です。
寸法(mm)153×166×55.5電源(V)AC100(50/60Hz)測定精度検査精度/±0.1℃、予測値推定誤差/±0.2℃温度表示大型LED(7セグメント発光ダイオード)3桁デジタル表示測定方式実測値型および予測機構による予測値型測定時間予測値/予測機構により約18~28秒、実測値/5~15分連続使用時間(時間)約5質量(kg)約1.2付属品AC電源コード×1本、充電器×1個、腋窩プローブ×1本、ストラップ×1本一般的名称電子体温計測定範囲(℃)(予測値/実測値℃)34.0~42.0/32.0~42.0アズワン品番0-9665-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00127000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台