エアーマッサージャー コードレス骨盤おしりリフレ EW-RA79シリーズ
骨盤・おしりをギュッと引き締めマッサージ
マッサージ力アップ、全周しめつけマッサージ。
おしりのひきあげ感アップ!グイっとおしりひきあげマッサージ。
コードレスでかんたん・手軽、ながらリフレッシュ。
定格消費電力(W)5
使用空気圧(kPa)弱/約27・中/約39・強/約47
タイマー約10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約130(上ベルト)/126(下ベルト)×5.5×42
質量(g)約900(ACアダプター、ほぐしパッドは除く)
適合ベルト巻きつけ周囲 約80cm~約110cm
電源コード(m)約1.8
一般的名称家庭用エアマッサージ器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00007000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
内容量1個