経膣用プローブカバー FLシリーズ

経膣用プローブカバー FLシリーズ 不二ラテックス 経膣用プローブカバー FLシリーズ 不二ラテックス 経膣用プローブカバー FLシリーズ 不二ラテックス 経膣用プローブカバー FLシリーズ 不二ラテックス 経膣用プローブカバー FLシリーズ 不二ラテックス

産婦人科で妊婦の検診などに使われる超音波プローブの汚染を防ぎます。
巻き上げてあるのでプローブへの装着が容易です。

材質天然ゴムラテックス 寸法(Φ×mm)34×200 厚さ(mm)平均0.1 一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー アズワン品番61-9624-37 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AIBZX00004000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75510585 FL130095
16,000
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする