ニチバン
ケアリーヴ TM CNシリーズ 治す力
キズを早くきれいに治す絆創膏。
ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。
寸法(mm)
60×80
一般的名称
家庭用創傷パッド
色
グリーン
アズワン品番
8-6137-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223ADBZX00080000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1個(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75536275
CN5B
¥750
¥
749
¥824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください