enevolt エネボルト Mulcy マルシー マルチ充電パワーバンク

enevolt エネボルト Mulcy マルシー マルチ充電パワーバンク 3R(スリーアール)

この1台で18650電池とニッケル水素充電池を同時に最大6本の充電が可能です。
USB出力でスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
LEDライト機能もあり緊急時など防災グッズとしても使用することができます。

本数6本 本体寸法(mm)58×62.5×98 本体質量(g)約130(電池なし) 入力5V/2.0A 出力5V/1.0A セット内容本体、MicroUSBケーブル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75553967 3R-EVC09GY
3,990
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする