INOVA PD18W Type-C充電ポート ACアダプタ ホワイト
色ホワイト
ポート数1
入力AC100V(50/60Hz)~240(50/60Hz)0.35A
出力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
寸法(mm)約44×39.1×28.3
質量(g)約51.5
内容量1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07