INOVA イノバ スマホ・タブレット用 ユニバーサルスタンド Light
平面にすれば約2mmの超薄型タブレットスタンド
タブレットが傷つかないポリウレタン製
折り紙のように折り曲げて1秒組立
用途に応じて使い分けられる2通りの角度
10.5インチまでのタブレットに対応
特性折り畳み可能、スタンド機能、角度調節
色グレー
寸法(mm)約249×168×2
質量(g)約86
材質ポリウレタン、マグネット、ファイバーグラス
対応機種10.5インチまでのスマートフォン・タブレット端末
耐荷重(kg)約1
角度(°)25/60
内容量1個
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07