Qurra すぐぬっく USB充電ワイヤレス温熱手袋

Qurra すぐぬっく USB充電ワイヤレス温熱手袋 3R(スリーアール)

USB充電式の洗えるワイヤレス温熱手袋
指先が出ているので暖かさと作業のしやすさを両立
ボタン長押しで3段階の温度調節が可能
手首のテープでサイズ調節可能な男女兼用フリーサイズ
およそ5時間の充電で7時間連続動作

入力5V/1A バッテリー容量(mAh)1400 機能3段階の温度調節 寸法(mm)約137×13×17(バッテリー含む) 質量(g)約140(両手/バッテリー含む) 付属品USB Type-A-C ケーブル×2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75554563 3R-UWG01BK
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする