非接触オートソープディスペンサー 1500mL

非接触オートソープディスペンサー 1500mL 3R(スリーアール)

センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。
大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。

使用方法センサー式 容量(L)1.5 本体寸法(mm)約285×135×116 本体質量(g)約873 1回の吐出量(mL)0.2 連続使用回数3000回以上 感知距離(mm)約50~120 電源単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A 付属品本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75555026 3R-DISSP02
4,990
4,988
5,487 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする