曜日別特売

大型デジタル台はかり HV-Cシリーズ

大型デジタル台はかり HV-Cシリーズ - A&D大型デジタル台はかり HV-Cシリーズ - A&D大型デジタル台はかり HV-Cシリーズ - A&D大型デジタル台はかり HV-Cシリーズ - A&D

JCSS校正証明書付き
重量物用大型台はかり
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
加算・累計機能
kg・個数モード
表示部は、縦方向に4段階調整が可能
表示部の分離可能

校正証明書JCSS校正ひょう量単位kgひょう量(kg)300最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示形式デジタル種類上皿はかり材質(計量皿)SUS430電源ACアダプタ(標準付属品)、または単1乾電池4本付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、JCSS校正証明書計量皿形状内容量1台
取扱説明書:(2.03MB)
注意
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2ヶ月前後となります。
(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75555787HV300KC-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
338,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする