大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ
JCSS校正証明書付き
重量物用大型台はかり
内蔵プリンタ付き
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
加算・累計機能
kg・個数モード
表示部は、縦方向に4段階調整が可能
表示部の分離可能
校正証明書JCSS校正
ひょう量単位kg
ひょう量(kg)300
最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700
表示形式デジタル
種類上皿はかり
材質(計量皿)SUS430
電源ACアダプタ(標準付属品)
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、JCSS校正証明書
計量皿形状角
内容量1台
取扱説明書:
(2.03MB)
注意
※JCSS校正書類を付けて出荷します。※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2ヶ月前後となります。
(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
はかり の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11