曜日別特売

KOプロミネンスバーナー用ホース

KOプロミネンスバーナー用ホース - 尾崎亀商店KOプロミネンスバーナー用ホース - 尾崎亀商店KOプロミネンスバーナー用ホース - 尾崎亀商店

尾崎亀商店オリジナルオイルバーナー、プロミネンスバーナー専用ホースです
ホースは3m、1.5m、1mの3種類をご用意しております
違いは長さのみとなっております

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75564178855711.5
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75564187855701
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
75564196855693
7,250
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする