洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ

洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ

洗濯機で洗えるラグ。表面にはフランネル素材を使用。
シルクのようななめらかなタッチで、思わずずっと触れていたくなるような心地よい肌触り。
裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。
短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。

用途ラグ、カーペットとして 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム 内容量1枚
注意
※摩擦により色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※洗濯ネットをご使用の上、他のものと一緒に洗わず単独にて洗濯してください。
※床材(塩化ビニル・フローリング等)の材質によっては、床がべたついたり色移りする場合があります。特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※長期間同じ場所でのご使用は避け、定期的に使用場所をずらしたり床面を拭いてご使用ください。
※毛の向きや光の当たり具合等で色の見え方が異なります。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75564388 20102308(IV) 205×245×1 アイボリー 205×245×1 2.1 3畳
オープン
3,398
3,738 (税込)
12日以内出荷

返品不可
75564266 20102108(IV) 140×185×1 アイボリー 140×185×1 1 1.5畳
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75564327 20102208(IV) 185×185×1 アイボリー 185×185×1 1.4 2畳
オープン
 
 
取扱い終了
75564345 20102268(CGY) 185×185×1 チャコールグレー 185×185×1 1.4 2畳
オープン
 
 
取扱い終了
75564363 201022N8(GJ) 185×185×1 グレージュ 185×185×1 1.4 2畳
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75564257 20102106(BR) 140×185×1 ブラウン 140×185×1 1 1.5畳
オープン
 
 
取扱い終了
75564275 20102109(SGY) 140×185×1 シルバーグレー 140×185×1 1 1.5畳
オープン
 
 
取扱い終了
75564284 20102168(CGY) 140×185×1 チャコールグレー 140×185×1 1 1.5畳
オープン
 
 
取扱い終了
75564293 201021H5(OR) 140×185×1 オリーブ 140×185×1 1 1.5畳
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75564309 201021N8(GJ) 140×185×1 グレージュ 140×185×1 1 1.5畳
オープン
 
 
取扱い終了
75564318 20102206(BR) 185×185×1 ブラウン 185×185×1 1.4 2畳
オープン
 
 
取扱い終了
75564336 20102209(SGY) 185×185×1 シルバーグレー 185×185×1 1.4 2畳
オープン
 
 
取扱い終了
75564354 201022H5(OR) 185×185×1 オリーブ 185×185×1 1.4 2畳
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75564379 20102306(BR) 205×245×1 ブラウン 205×245×1 2.1 3畳
オープン
 
 
取扱い終了
75564397 20102309(SGY) 205×245×1 シルバーグレー 205×245×1 2.1 3畳
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75564406 20102368(CGY) 205×245×1 チャコールグレー 205×245×1 2.1 3畳
オープン
 
 
取扱い終了
75564415 201023H5(OR) 205×245×1 オリーブ 205×245×1 2.1 3畳
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75564424 201023N8(GJ) 205×245×1 グレージュ 205×245×1 2.1 3畳
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75564266 20102108(IV) 61786639 YASG-1420(SGY) YASG-1420(SGY) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786639 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 1枚 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75564327 20102208(IV) 75564449 20112208(IV) 20112208(IV) 洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ 75564449 洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ ナイスデイ 1枚 5,998 税込6,598 厚いタイプ。2畳用は同じになります。
75564345 20102268(CGY) 51050748 YAR-1818(CGY) YAR-1818(CGY) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 51050748 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 1枚 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75564363 201022N8(GJ) 51050730 YAR-1818(IV) YAR-1818(IV) 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 51050730 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善) 1枚 2,898 税込3,188 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする