丸形LED32形/昼光色(6500K)/1800lm/Ra83 消費電力:12W グロー専用

丸形LED32形/昼光色(6500K)/1800lm/Ra83 消費電力:12W グロー専用 エコリカ 丸形LED32形/昼光色(6500K)/1800lm/Ra83 消費電力:12W グロー専用 エコリカ 丸形LED32形/昼光色(6500K)/1800lm/Ra83 消費電力:12W グロー専用 エコリカ 丸形LED32形/昼光色(6500K)/1800lm/Ra83 消費電力:12W グロー専用 エコリカ 丸形LED32形/昼光色(6500K)/1800lm/Ra83 消費電力:12W グロー専用 エコリカ 丸形LED32形/昼光色(6500K)/1800lm/Ra83 消費電力:12W グロー専用 エコリカ 丸形LED32形/昼光色(6500K)/1800lm/Ra83 消費電力:12W グロー専用 エコリカ 丸形LED32形/昼光色(6500K)/1800lm/Ra83 消費電力:12W グロー専用 エコリカ

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。

用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の32形蛍光灯置き換えに 電球の種類LED タイプ32形 点灯形グロースタータ形 光源色昼光色 色温度(K)6500 全光束(Lm)1800 消費電力(W)12 発光効率(Lm/W)150 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
関連資料: 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書: 取扱説明書(0.22MB)
注意
※配線替えは電気工事有資格者にご依頼ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75565115 ECL-FCL32YD
オープン
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする