丸形LED32形/昼白色(5000K)/1800lm/Ra83 消費電力:12W グロー専用
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の32形蛍光灯置き換えに
電球の種類LED
タイプ32形
点灯形グロースタータ形
光源色昼白色
色温度(K)5000
全光束(Lm)1800
消費電力(W)12
発光効率(Lm/W)150
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
関連資料:
直結配線図(0.82MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.22MB)
注意
※配線替えは電気工事有資格者にご依頼ください。