丸形LED30形/電球色(3000K)/1305lm/Ra83 消費電力:9W グロー専用
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の30形蛍光灯置き換えに
電球の種類LED
タイプ30形
点灯形グロースタータ形
光源色電球色
色温度(K)3000
全光束(Lm)1305
消費電力(W)9
発光効率(Lm/W)145
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
関連資料:
直結配線図(0.82MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.22MB)
注意
※配線替えは電気工事有資格者にご依頼ください。