ホシモト
鉄製付き合せ蝶番
板厚があり、重量用の扉に使用できます。
用途
大型BOX等
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75571117
A-85-5
45
334
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
75571126
A-85-6
50
342
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください