空調ウェアチタンアーバンベストセット(ハーネス対応)

空調ウェアチタンアーバンベストセット(ハーネス対応) DiVaiZ

裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアに大容量バッテリーとファンがセットに。
風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。
チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
ハイパワーの90mm穴ファンにUSB出力付属のモバイルバッテリーをセット。
過充電・過放電の保護回路付き。
風量3段階切替調節可能。
90mm穴ウエアに簡単取付(ねじ式で挟み込むだけ)。
高耐久ケーブル標準装備。
スマホや加熱式タバコの充電にも使用可能。

用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ セット内容ウェア・パワーファン×2個・モバイルバッテリー×1個・高耐久接続ケーブル×1個・本体充電用MicroUSBケーブル×1個 質量(g)180(バッテリー) 電圧(V)3.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5(バッテリー) 混率(%)ウェア:ナイロン100(裏チタンコーティング) 入力電圧(V)DC5(MicroUSB) 定格容量36.18Wh バッテリーLi-ion電池 最大風量(m3/min)2.8(46L/秒) 充電時間(時間)約6~7 入力電流(A)2(MicroUSB) バッテリー容量(mAh)10050 出力切替3段階 稼働時間(時間)約10(弱)/約5(中)/約4(強) 充放電回数(回)約300 内容量1セット
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75592144 0033SET-804-M ブラック M 117 43.5 69
オープン
 
 
取扱い終了
75592153 0033SET-804-L ブラック L 122 46 71
オープン
 
 
取扱い終了
75592169 0033SET-804-LL ブラック LL 127 48.5 73
オープン
 
 
取扱い終了
75592178 0033SET-804-3L ブラック 3L 132 51 75
オープン
 
 
取扱い終了
75592187 0033SET-809-M グレー M 117 43.5 69
オープン
 
 
取扱い終了
75592196 0033SET-809-L グレー L 122 46 71
オープン
 
 
取扱い終了
75592205 0033SET-809-LL グレー LL 127 48.5 73
オープン
 
 
取扱い終了
75592214 0033SET-809-3L グレー 3L 132 51 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする