ワンダプレミアムゼロ 185g

ワンダプレミアムゼロ 185g アサヒ飲料
(2件のレビュー)

厳選高級豆の深みのある味わいを感じられるよう香料を使わず、かつ甘さ控え目で仕立てた糖類ゼロのコーヒーなので、毎日の仕事の合間に、リフレッシュするのに最適な缶コーヒーです。

シリーズワンダ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.4×52.4×104.2 質量(g)215 原材料牛乳(国内製造)、コーヒー、脱脂粉乳、加工クリーム/甘味料(キシリトール、アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤、カゼインNa アレルギー 容器 本数30 内容量1ケース(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75623775 -
4,200
3,398
3,670 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75623775
2025-06-09
用途:
休憩用
有限会社TNM長澤 様 (建設業・工事業)

味も濃く呑みごたえある 糖分も控えてるので 健康維持にも効果的だと思う

対象商品:
75623775
2023-11-20
用途:
休憩時間に

ホームセンターでまとめ買いしていましたが、取扱いが無くなり
モノタロウで買いましたがホームセンターより単価が相当割高です。

糖質ゼロの缶コーヒーはこれしか存在しない様なので仕方ないのですが
もう少し単価を下げて頂ければ導入を検討する顧客も増えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする