ワンダ極ブラック ボトル缶400g
ブラックに合わせ厳選された豆をブレンド。
そのおいしさを最大限引き出すために、深煎りの焙煎法を豆ごとに使い分け、コーヒーの深い味わいとコク・苦みを引き出しました。
深煎りコーヒーの香り高い風味と飲み応えを愉しめる、老舗珈琲店監修の無糖ブラックコーヒーです。
シリーズワンダ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×166
質量(g)424
原材料コーヒー(コーヒー豆(ブラジル産、エチオピア産、その他))/香料、乳化剤
賞味期限12カ月
容器ボトル缶
本数24
内容量1ケース(400g×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
コーヒー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75623809 | - | 62546044 | 2CLV3 |
![]() |
ワンダ コクのブラック ボトル缶400g | アサヒ飲料 | 1箱(400mL×24本) | ¥4,098 税込¥4,426 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |