Welch'sピンクグレープフルーツ100 800g

Welch'sピンクグレープフルーツ100 800g アサヒ飲料

甘みが強く飲みやすいリオレッド種グレープフルーツのみで作った100%ピンクグレープフルーツジュースです。
果実由来のリコピンを含み、果実本来の充実したおいしさを楽しめます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5×82.5×225 質量(g)839 原材料グレープフルーツ(アメリカ産)/香料 アレルギー無し シリーズウェルチ 容器ペットボトル 入数(本)8 内容量1ケース(800g×8本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75623879 -
3,920
3,898
4,210 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする