伊右衛門プラス コレステロール対策 1L

伊右衛門プラス コレステロール対策 1L サントリー

悪玉コレステロールを下げる、伊右衛門+

容量(L)1 縦×横×高さH(mm)78×95×208 質量(g)1040 原材料緑茶(国産)、松樹皮抽出物/ビタミンC カロリー(kcal)0 賞味期限8ヶ月 シリーズ伊右衛門 容器ペットボトル 本数12 内容量1ケース(1L×12本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75623924 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする