販売価格(税別)¥8,303~ 20日出荷 20日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 メイキコウ 【オーダー】ローラコンベヤ(軽荷重用)ストレート メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】ローラコンベヤ(軽荷重用)ストレート (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 注文コード75692314 機長(mm)67 ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2 材質(ローラー部)STKM12A シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(シャフト)STKM11A ベアリングブレスベアリング 許容積載荷重(kg)100(W400の時) タイプストレート 寸法(mm)【フレーム】60×30×2.3 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤローラーコンベヤスチール製 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品