ダイヤモンドグリットジグソーブレード

ダイヤモンドグリットジグソーブレード LENOX(レノックス)

磁器タイルや鋳鉄の切断が可能。
ニッケル合金にロウ付けされたダイヤモンド粒子は切れ味を持続させます。
ダイヤモンドグリッド

用途FRPレンガ磁器タイル大理石窯業系サイディング(1.2~19.1mm厚) 全長(mm)88.9 幅(mm)10 刃厚(mm)0.8 タイプDG300T 取付方式ワンタッチ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75704747 1991606
2,100
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする