超硬ストリップジグソーブレード

超硬ストリップジグソーブレード LENOX(レノックス)

超硬刃は切断が困難なステンレス板をスムーズに切断できます。
18山

用途ステンレス(2.0~4.8mm厚) 全長(mm)82.6 幅(mm)9.5 刃厚(mm)1 山数18 タイプCS318T 取付方式ワンタッチ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75704808 1991616
2,300
1,998
2,198 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする