自転車用 スマートフォンホルダー [アームタイプ]
トリプルアームでスマートフォンをしっかり固定する自転車用 スマートフォンホルダー(アームタイプ)です。
ロック機能が付いた伸縮するアームがスマートフォンをしっかりホールドします。
また、取り外しできる可動式ステー採用で、スマートフォンをホルダーごと取り外しが可能です。
360°回転する為、シーンに応じて最適な角度に調整が出来ます。
ハンドル部へ固定はフレキシブルネジ式ステーで簡単に取り付け・取り外しが可能です。
特性回転機能、角度調節
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×135×85
質量(g)95
適合寸法(mm)【スマートフォン】横幅55~85×高さ130~165×厚さ7~13
適合ハンドル径(Φmm)19~40
内容量1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07