Nintendo Switch 対応 microSDカード
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)128
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
規格microSDXC
読込速度90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)45(最大)
寸法(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
機能ECC内蔵
動作電圧(V)2.7/3.6
動作温度(℃)0~70
仕様ファイルシステム:exFAT
内容量1個
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07