ネズミを寄せ付けないWパワー

ネズミを寄せ付けないWパワー SHIMADA

特殊的なニオイでネズミを寄せ付けません
植物から抽出した天然成分を使用しているため、安全に使用していただけます
タブレット状の速効性忌避剤と、中央のスティック状の持続性忌避剤の2種類の忌避効果によって、ニオイを発散・持続させます
水や湿気に強く、軒下などの半屋外空間でも使用可能です

対象動物ネズミ 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×60×93 有効期間約60日 適合床面積約6畳~8畳 アズワン品番65-1227-08 内容量1個(200g)
注意
※使用環境と使用状況によって有効期間・範囲は変動する場合がございます
※開封時に粉やニオイを吸い込まないように注意してください
※食品ではありません、絶対に食べないでください
※誤って食べた場合は可能であれば吐き出させ、医師の手当てを受けてください。眼に入った場合は、こすらずに流水で充分に洗い流してください。いずれの場合も異常があれば医師に相談してください。アレルギー体質の場合は使用を避けてください。
※非農耕地用の商品です。河川や池・水源地に本品が流入しないように、十分注意してください。
※自動車などの塗装されたものやプラスチックの上には絶対に散布しないでください。接触面にニオイ移りや色移り、サビの発生や塗装の剥落・損傷が起きる場合があります
※直射日光や湿気、高温・凍結する場所を避け、小児やペットの手の届かない場所に保管してください
※開封後に保管する場合は、しっかりと密閉してください。また、食品・食器などと一緒に保管しないでください。
※廃棄の際は自治体の区分に従って処理してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75704433 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする