曜日別特売

LEDライト付きAM/FMホームラジオ

LEDライト付きAM/FMホームラジオ - 東芝LEDライト付きAM/FMホームラジオ - 東芝

大音量&高音質!横幅22cmの小さなボディながらΦ8cm×2の高音質ステレオスピーカーを搭載しているのでクリアな音を楽しめます。
また、外部入力端子付きなので、市販のケーブルをご使用いただく事で、お手元でテレビの音を聴くことが出来とても便利です。
ボタン式の一発選曲ラジオとバックライト付きのデカ文字表示で見やすいく使いやすい仕様です。
リビングやベッドサイドはもちろん、どこにでも持ち歩ける肩ベルト&LEDライト付。
おやすみタイマーをセットできるので、ラジオ番組を聴きながら安心して眠れます。
FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。

電池使用時間(時間)AM受信:約160、FM受信:約140、LEDライト点灯時間:約200、外部入力作動時間:約350(3mW+3mW出力時)(東芝アルカリ乾電池使用時)ブラック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×55×120質量(g)約805(乾電池含む)/約605(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×3スピーカーΦ8cm(4Ω)×2出力端子ステレオヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック最大出力(mW)2000×2LED本体側面×1付属品ACアダプター、肩ベルト、保証書付取扱説明書仕様【ラジオ】AM:522~1620kHz、FM:76.0~95.0MHz(FMワイドバンド対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75706445TY-SR66(K)
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする