コンクルード顆粒水和剤

コンクルード顆粒水和剤 ニッソーグリーン

幅広い殺草スペクトラム
スズメノカタビラ、メヒシバなどの一年生イネ科雑草や各種の一年生広葉雑草に対して高い効果を示します。
長い残効性
標準薬量(0.2g/m2)において、春処理では120日以上、秋処理では180日以上の効果持続期間があります。
安定した除草効果
土壌吸着性が高いため、安定した処理層を形成します。また、サッチの有無に係らず高い効果を示します。
従来の芝用土壌処理剤とは異なる作用機作
既存の薬剤(ジニトロアニリン系、ピリジン系、カーバメート系など)とは異なる新規な作用機作を持っているため、薬剤ローテーションに有効です。
芝生への高い安全性
ターフを形成した 日本芝(コウライシバ、ノシバ)に対して、高い安全性を有しています。

性状淡灰色水和性細粒 成分フルポキサム:50.0%、鉱物質微粉、界面活性剤等:50.0% 適合作物日本芝、西洋芝(バミューダグラス) 農林水産省登録第(号)22375 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用 内容量1個(500g)
注意
【効果薬害等の注意】
※周辺樹木へのドリフトは、春先の新梢展開期には影響がみられますので注意してください。
※日本芝の張り芝への活着前の散布はさけてください。
※使用量に合わせ薬液を調製し使いきってください。
※使用に当たっては、使用量・使用時期・使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
【注意事項】
※眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
※眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※使用後は洗眼してください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくても散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75714443 -
14,900
14,880
16,368 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする