Pro+サラグローブ箱入 200枚入

Pro+サラグローブ箱入 200枚入 宇都宮製作 Pro+サラグローブ箱入 200枚入 宇都宮製作 Pro+サラグローブ箱入 200枚入 宇都宮製作

伸びがよく、細かな作業にお使いいただけます。
特殊エンボス加工により、肌に直接触れてもソフトな触り心地です。
からだの清拭や、オムツ交換等にもお使いいただけます。
口腔ケアなどの作業にもお使いいただけます。
衛生対策に考慮した小箱パッケージ(特許取得済み)。

機能伸縮性・柔軟性 入数(枚)200 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 全長(cm)26以上 規格食品衛生法適合(厚生省告示第371号) 厚さ(mm)0.035 仕様特殊エンボス 内容量1箱(200枚)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75715073 TPE0200TE-BBM ブルー M
オープン
399
アウトレット
439 (税込)
当日出荷
75715046 TPE0200TE-TBM クリア M
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75715037 TPE0200TE-TBS クリア S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75715055 TPE0200TE-TBL クリア L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75715064 TPE0200TE-BBS ブルー S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
75715089 TPE0200TE-BBL ブルー L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75715046 TPE0200TE-TBM 75715073 TPE0200TE-BBM TPE0200TE-BBM Pro+サラグローブ箱入 200枚入 宇都宮製作 75715073 Pro+サラグローブ箱入 200枚入 宇都宮製作 1箱(200枚) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする